• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckbarer Feuchte-/Temperaturfühler

Artikel-Nr.: 0572 2154
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 2154
EAN / GTIN 4029547017483
Herstellernummer 0572 2154
L-Nummer L40540 343

Beschreibung

Beschreibung:

Der steckbare Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder in Klima-/Lüftungskanälen
  • Der Feuchte-/Temperaturfühler wird direkt eingesteckt und ist somit kompakt mit dem Gerät/Datenlogger verbunden
  • Die Anwendungen auf einen Blick
  • Die hochpräzise Feuchte- und Temperatursonde kann (mit einem entsprechenden Messgerät) für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder in Klima-/Lüftungskanälen
  • Überprüfung der thermischen Behaglichkeit
  • Überprüfung der korrekten Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten zur Einhaltung von Qualitätsstandards
  • Immer zuverlässige Messergebnisse
  • Der Feuchtefühler zur Messung der relativen Feuchte hat durch die gute Luftströmung eine deutlich schnellere Ansprechzeit im Vergleich zu einem in einem Gehäuse eingebauten Feuchtefühler. Dank seiner Langzeitstabilität können Sie auch nach Jahren noch mit zuverlässigen und korrekten Messergebnissen rechnen
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Der Feuchte-/Temperaturfühler bietet höchste digitale Messsicherheit. Die digitale Sonde ermöglicht die Verarbeitung der Messwerte direkt in der Sonde. Diese Technologie eliminiert die Messunsicherheit des Gerätes. Die Sonde kann allein zur Kalibrierung eingeschickt werden (ohne Datenlogger).
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb